Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban en tissu pour peintre
Ruban en tissu pour peintre - 1
Ruban en tissu pour peintre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en tissu pour peintre

Ruban en textile résistant pour les travaux de masquage à moyen terme à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Textile spécial de très haute qualité, très résistant


  • Le ruban assure une protection optimale du support contre les dommages, par exemple lors de travaux avec une truelle

  • Dimensions extrêmement stables, ne se déchire pas, même sur les supports rugueux

  • Retrait propre à la main, dans le sens longitudinal et transversal


Très résistant aux intempéries grâce à son revêtement en PE et à sa colle au caoutchouc stabilisée aux UV


  • L'expérience montre que le ruban peut être décollé de pratiquement toutes les surfaces dans un délai maximum de 3 semaines sans laisser de résidus


Très haut niveau d'adhérence initiale et finale


  • Le ruban peut être collé de façon fiable, même à basse température (jusqu'à -5 °C)

  • Très bonne adhérence à la plupart des supports de construction (par exemple, plâtre, bois, métal, pierre)
Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d'utilisation maximum ne doit pas dépasser 3 semaines. La durée d'adhérence maximale peut varier en fonction de l'ensoleillement et de la saison. Les surfaces à coller doivent être totalement sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Pour les surfaces sensibles contenant des plastifiants (p. ex. PVC) et les surfaces poreuses (p. ex. bois), il est recommandé d'effectuer un test d'adhérence pendant 48 heures. Utilisation déconseillée sur le marbre ou la pierre naturelle.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.