Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en crêpe
Ruban adhésif en crêpe de qualité supérieure pour les travaux de peinture professionnels.
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
Thermorésistant jusqu'à +110 °C
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Support en papier recouvert de latex
Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture contenant des solvants et à base aqueuse disponibles dans le commerce. Convient également au ponçage humide.
Excellent pouvoir adhésif et excellente adaptabilité
Assure une excellente adhérence sur toutes les surfaces lisses dans le secteur de la construction et de l'industrie automobile, p. ex. métal peint, verre, pièces chromées, caoutchouc. Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de résidus. Le ruban continue à bien adhérer à la surface collée même après ponçage humide ou séchage au four.
Inscription possible
Ruban idéal pour étiqueter les boîtes en carton, les conteneurs, etc.
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur
- Travaux de peinture sur carrosserie et nécessitant un séchage au four
- Travaux de masquage dans le domaine de la peinture
- Fixe le papier de masquage
- Etiquetage de boîtes en carton et conteneurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!