Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en crêpe
Tâches générales de masquage dans le domaine automobile et dans le secteur de la peinture, pour les surfaces lisses et peintes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Convient au séchage au four
- Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +80 °C
Excellente adhérence
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces lisses et peintes, ce qui le rend idéal pour le secteur de la construction et de l'automobile
- Elimination sans résidus immédiatement après la peinture pour un travail efficace et les meilleurs résultats
Résistant à l'humidité et aux solvants
- Idéal pour les travaux de peinture avec tous les systèmes de peinture et de vernis courants
- Convient également pour le ponçage humide en raison de la résistance à l'humidité
- Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché
- Ne pas utiliser dans les applications en extérieur, car le ruban n'est pas résistant aux UV
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.- Pour les applications en intérieur
- Pour tous les travaux de masquage généraux dans le domaine automobile et dans le secteur de la peinture, p. ex. sur le métal peint, le verre, les pièces chromées et le caoutchouc
- Pour fixer le papier de masquage pendant les travaux de peinture
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!