Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP Connect

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP Connect

Joint horizontal spécialement conçu

  • Couleur: Noir
  • Base chimique: Polyuréthane
  • Résistance à la pluie battante min. (selon conditions): 1000 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
  • Classe du matériau de construction / conditions: E / conforme à la norme DIN 4102
  • Résistance aux UV: Oui
  • Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 5°C à 25°C

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante Longueur de rouleau Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0875046405
64 mm 5-30 mm 12 m Noir
1 pcs
0875047405
74 mm 5-30 mm 12 m Noir
1 pcs
0875045402
54 mm 2-10 mm 30 m Noir
1 pcs
0875046402
64 mm 2-10 mm 30 m Noir
1 pcs
0875045413
54 mm 3-15 mm 20 m Noir
1 pcs
0875046413
64 mm 3-15 mm 20 m Noir
1 pcs
0875048205
82 mm 5-30 mm 12 m Noir
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
  • Etanchéité permanente

  • Force de compression élevée

  • Résistance aux déchirures exceptionnelle

  • Résistance aux intempéries et stable aux UV

  • Imperméables à la vapeur d'eau

  • Compatible avec le bitume

  • Exceptionnelle résistance à la chaleur

  • Flexible même à basses températures


VERSIONS


Version 1 : Standard


Version 2 : VK avec 2 bandes de mousse imprégnée (15 x 20 mm)


Version 3 : VK-BT avec 2 bandes de mousse imprégnée (15 x 20 mm) et 2 bandes autocollantes de butyle (20 mm)



Option de livraison pré-usinée avec


deux bandes de mousse imprégnée pour la compensation de jeu et l'égalisation des surfaces de maçonnerie irrégulières, deux bandes autocollantes de butyle pour une fixation permanente



DIMENSIONS


Epaisseur : 0,8 mm


Largeur : 100, 120, 140, 150, 200, 250, 300, 400 mm

Indication

Sous forme de rouleau, longueur de rouleau : 25 m (format de livraison)

Ces données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de spécification. En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l'application, cela ne dispense pas l'utilisateur de ses obligations d'exécuter ses propres inspections et tests. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou l'aptitude à un usage particulier ne peut provenir de nos informations. Toute responsabilité est exclue. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.