Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité VKP® Trio 1050 Butterfly
Ruban multifonction premium répondant aux exigences les plus strictes lors de l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre
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
Permet de gagner un temps considérable lors de l'installation
Etanchéification et isolation complètes en une seule étape
Géométrie unique
Couche barrière intérieure pour la séparation des composants intérieurs et extérieurs
Deux composants en mousse pour une imperméabilité optimale
- Une mousse souple à cellules fermées rouge est fixée au cadre de la fenêtre et à la maçonnerie ; elle assure l'étanchéité à l'air du joint en association avec la couche barrière.
- Mousse grise, imprégnée et précomprimée pour une installation facile.
- L'étanchéité à l'air et à la fumée assure un haut niveau de sécurité lors des tests de résistance aux infiltrations
Disposition asymétrique de la couche barrière
Les gradients de pression de vapeur optimisés offrent une protection maximale contre les infiltrations d'humidité
Couvre une grande variété de tolérances de joint
Les joints de 6 à 25 mm sont scellés de manière fiable avec seulement deux dimensions
Adapté à une installation de qualité RAL pour les fenêtres et les portes d'entrée
La vitesse de dilatation de VKP® Trio 1050 Butterfly dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Utiliser VKP® Plus pour les joints entre composants solides. Dans la zone du joint inférieur, nous recommandons du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité extérieur EPDM. Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée dans le cadre d'une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification des joints de fenêtre et de porte, joints de raccordement des vérandas sur le bâtiment principal et autres raccords de construction.
- Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures.
- Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban.
- Prendre en compte la longueur supplémentaire d'environ 2 cm/m lors de la découpe de la longueur de ruban.
- Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre. Vérifier que le positionnement est correct à l'intérieur et à l'extérieur (marquage sur le rouleau).
- Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal. Toujours éviter les fuites. Si possible, sceller avec de la colle pour ruban flexible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!