Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
VKP PLUS
® Trio SF
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 1
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 2
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 3
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 4
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 5
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 6
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 7
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 8
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 9
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 10
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 11
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 12
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 13
VKP PLUS <br/>            <SUP>®</SUP> Trio SF - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VKP PLUS
® Trio SF

Ruban à joint d'étanchéité pré-comprimé et imprégné, pour sceller simultanément les joints de fenêtres et de portes intérieurs et extérieurs, notamment avec de petites profondeurs de joint

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa ; satisfait les exigences BG1 conformément à la norme DIN 18542






Résistance à la pluie contrôlée et garantie - voir rapport de test n° 11-003199-PR01 de l'IFT de Rosenheim



Application plus rapide


Résistance à la pluie, isolation thermique et étanchéité à l'air dans un seul et même produit



Perméable à la vapeur d'eau sur l'extérieur


L'imprégnation de surface sur un côté permet d'obtenir la propriété de diffusion de la vapeur requise "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur"



Installation possible par tous les temps


Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les conditions météo



Pas de réaction chimique avec d'autres matériaux


Indication

Le ruban résiste à la pluie, mais il doit également être scellé avec un ruban de butyle recouvert d'aluminium en cas d'eau stagnante (par exemple, horizontale et au-dessus) ou de l'eau appuyant sur le joint, si celui-ci n'est pas recouvert immédiatement après le montage. Un deuxième niveau pour évacuer l'eau (film d'étanchéité en forme de baquet) doit être créé dans la zone de raccord inférieure, afin que l'eau soit détournée vers l'extérieur de manière contrôlée. La vitesse de dilatation de VKP Trio SF dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.