Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP, étanche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP, étanche

Autocollant, bande pour bitume, pour combler les fissures en vue d'une étanchéité structurelle fiable des murs externes de sous-sols, des fondations, des balcons et des terrasses.

  • Couleur: Gris
  • Base chimique: Mousse polyuréthane imprégnée
  • Classe du matériau de construction / conditions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
  • Résistance thermique min./max.: -30 à 90 °C
  • Durée de stockage après production: 12 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Longueur de rouleau Couleur Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0875399202
20 mm 25 m Gris Mousse polyuréthane imprégnée
5 pcs
0875399204
20 mm 13 m Gris Mousse polyuréthane imprégnée
5 pcs
0875399153
15 mm 18 m Gris Mousse polyuréthane imprégnée
7 pcs
0875399152
15 mm 25 m Gris Mousse polyuréthane imprégnée
7 pcs
0875399154
15 mm 13 m Gris Mousse polyuréthane imprégnée
7 pcs
0875399102
10 mm 25 m Gris Mousse polyuréthane imprégnée
11 pcs
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
  • Stocker dans un endroit frais

  • Acclimater à température ambiante (environ +20 °C)

  • Adhérence adaptée, mais peut cependant être retiré du substrat avec un effort
Indication

Ne pas utiliser à des températures inférieures à -5 °C ou supérieures à +30 °C, sous la pluie ou une pluie battante, sur des substrats humides et/ou lors de condensation, en cas de pénétration de l'humidité à l'arrière, et également sans couches de protection avec charge mécanique directe. Ne pas utiliser également sur des pierres poreuses rugueuses, par ex. des pierres ponces sur lesquelles seule une adhérence par contact de <50 % est prévue.

Dispose d'un Procès Verbal d'essai d'étanchéité à l'eau et à l'air réalisé par le CEBTP.

Bande VKP mousse précomprimée impregnée acrylique