Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® MAX
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® MAX

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Résistance extrême aux UV et aux intempéries grâce à un film noir spécial


  • Protection maximale contre la pluie et le vent, notamment pour les joints collés situés en extérieur

  • Protection permanente contre les dommages des bâtiments et les pertes d'énergie au niveau de l'isolant

  • Le collage peut être exposé aux intempéries pendant 12 mois maximum


Contient une bande adhésive de grande qualité particulièrement résistante


  • Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces

  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Collage fiable même à basses températures, jusqu'à -10 °C


Matériau de support très flexible dans le sens latéral


S'adapte parfaitement aux ouvertures



Les réparations et les raccords sont quasiment invisibles sur les films noirs



Sans solvant



Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La solution Eurasol Max est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP.

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.