Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le film adhésif résistant adhère de façon permanente à de nombreux matériaux support, en particulier les membranes thermiques Wütop.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Formulation de colle spéciale, film adhésif résistant


  • Force de liaison initiale et permanente extrêmement résistante sur de nombreux matériaux support, en particulier les membranes thermiques Wütop

  • Collage fiable à partir de -10 °C

  • Sans solvant


Film spécial de qualité supérieure


  • Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +120°C

  • Excellentes propriétés d'adhérence, pour une force de maintien encore supérieure

  • S'adapte parfaitement aux ouvertures

  • Le canevas en tissu protège contre tout sur-étirement


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement d'instituts reconnus.

Indication

La solution Eurasol Thermo HT est idéale pour coller les films de protection de toiture WUTOP, les pare-vapeur WUTOP et les freins-vapeur WUTOP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.