Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT
Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le film adhésif résistant adhère de façon permanente à de nombreux matériaux support, en particulier les membranes thermiques Wütop.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Formulation de colle spéciale, film adhésif résistant
- Force de liaison initiale et permanente extrêmement résistante sur de nombreux matériaux support, en particulier les membranes thermiques Wütop
- Collage fiable à partir de -10 °C
- Sans solvant
Film spécial de qualité supérieure
- Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +120°C
- Excellentes propriétés d'adhérence, pour une force de maintien encore supérieure
- S'adapte parfaitement aux ouvertures
- Le canevas en tissu protège contre tout sur-étirement
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement d'instituts reconnus.
La solution Eurasol Thermo HT est idéale pour coller les films de protection de toiture WUTOP, les pare-vapeur WUTOP et les freins-vapeur WUTOP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Surfaces de film :
Collage permanent de sous-toitures, en particulier des sous-toitures thermiques Wütop. Convient également aux pare-vapeur, aux freins-vapeur et aux membranes de façade. Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures. Réparation des dommages aux sous-toitures.
Surfaces en panneaux :
En conjonction avec Eurasol AdhesionPlus ou un primaire en spray pour jointures et raccords adhésifs de panneaux de particules souples et pour collage adhésif des raccords de base. Collage de joints étanche pour panneaux OSB.
Fixer le ruban Eurasol Thermo HT sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de couverture. Lorsque le papier de couverture est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!