Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® PLUS
Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et le collage des arêtes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance au vieillissement éprouvée
- Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
- Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant
Excellente adhérence initiale et finale
Application rapide, facile et sûre
Matériau de support flexible
S'adapte parfaitement aux ouvertures
Papier à décollage séparé
Collage très rapide et pratique des arêtes et des coins
Sans solvant
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
La surface doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.
- Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel
- Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
- GEG
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 3 mois)
- Collage permanent des films de protection pour toit, des pare-vapeur et des freins-vapeur.
- Adhérence pratique de ces films dans les coins et sur les arêtes, p. ex. sur le bois (teneur en humidité < 20 %), le métal, le plastique dur
La solution EURASOL Plus est idéale pour coller les freins-vapeur Wütop, les pare-vapeur Wütop et les films de protection de toit Wütop ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison que nous recommandons d'utiliser ces films Wütop pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.
Plier EURASOL Plus au milieu et décoller la moitié du papier de masquage sur quelques centimètres. Ensuite, fixer le ruban sur un côté du coin. Tirer le papier de masquage vers l'arrière et appuyer sur le ruban adhésif sur la moitié de la longueur à coller. L'autre moitié du papier de masquage est ensuite retirée, et le ruban est collé par pression. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!