Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Le ruban d'étanchéité pour véhicules protège contre les vibrations et scelle les joints de manière permanente en une seule étape.
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
- Pré-comprimé à 20 %
- Une face autocollante
- Résistance thermique : -30 °C à +90 °C
- Perméable à la vapeur, évitant ainsi toute accumulation d'eau
- Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une forme de réinitialisation qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières du joint.
- Protection contre les fuites et les vibrations dans le secteur de la ventilation et du chauffage pour les systèmes de réservoir, les zones porteuses et pour les traverses de couvercle de coffre à bagages, etc.
- Comme aide à l'installation pour assurer la protection contre les vibrations des autoradios et haut-parleurs, etc.
- A enrouler autour des câbles d'antenne (par ex. VW, Ford)
Nettoyer le joint/la surface pour éliminer toute trace d'huile, de graisse ou corps étrangers. Retirer le papier de couverture du ruban d'étanchéité. Coller le ruban d'étanchéité sur la surface, ou le poser directement du rouleau dans le joint.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!