Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité intérieur SD20

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité intérieur SD20

Membrane adhésive, pare vapeur pour l'étanchéité des menuiseries intérieurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Le ruban d'étanchéité intérieur SD20 est une membrane pare-vapeur raccord d’enduit étanche à l’air, autocollante sur toute sa sous-face et avec bande adhésive sur sa surface, pour une application en intérieur.


  • Elle est composée d’un film étanche à l’air, combinant pp et voile de renforcement en fibres. La face inférieure de la membrane est munie sur toute sa largeur d’une couche autocollante à très forte adhérence qui en permet une pose simple et parfaitement invisible. Elle peut être enduite sans nécessiter de collage supplémentaire sur le fond (lisse) de maçonnerie.


  • Développée pour réaliser le raccordement entre la menuiserie et le plâtrage, elle peut être appliquée à l’intérieur de la fenêtre. Le support d’encollage doit être suffisamment plan.


  • Le support doit être parfaitement préparé, dépoussiéré, sec, sans corps gras.