Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité pour clous EURASOL®
Ruban d'étanchéité testé pour assurer le scellement des points de pénétration des clous, agrafes et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit, ainsi que sur les pare-vapeur et freins-vapeur.
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
Satisfait aux exigences de la directive ZVDH (Association allemande des couvreurs)
Des joints pour clous sont requis pour le bâchage provisoire et en cas d'inclinaison insuffisante de la toiture. Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL protège contre les infiltrations d'eau et satisfait donc aux exigences de la ZVDH.
Mousse souple à cellules fermées pour une fiabilité maximale
La mousse élastique souple recouvre parfaitement les clous et les agrafes pour assurer une protection optimale contre les dommages causés par les infiltrations d'eau pendant la phase de construction.
Haut pouvoir adhésif
Excellente adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois pour une installation simplifiée.
Excellente compatibilité avec les matériaux, car sans solvant
Résistance thermique élevée
Résistance aux infiltrations d'eau
Testé par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément à la norme DIN EN 13111.
Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio/SK et WÜTOP®Trio Plus. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture pour obtenir des résultats optimum avec le système d'étanchéité au vent et à l'air de Würth, et pour bénéficier de la garantie de 10 ans*.
* Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment
Extérieur :
Lors de la fixation des lattes de fixation sur les chevrons, les clous ou les vis pénètrent la membrane de sous-toiture ou le film de protection de toit. Ces points peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dommages à la construction en cas de pluie. Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL assure une étanchéité fiable en évitant les dommages et en satisfaisant aux exigences de la ZVDH.
Intérieur :
Pour sceller les points de clouage et d'agrafage sur les pare-vapeur et les freins-vapeur.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.
Extérieur :
Appliquer le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL sur le dessous des lattes de fixation ou sur l'extérieur de la membrane de sous-toiture, parallèlement au chevron. Ensuite, fixer la contre-latte sur le chevron, tout en appuyant sur le ruban d'étanchéité pour clous.
Intérieur :
Appliquer le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL sur les chevrons ou sur le frein-vapeur/pare-vapeur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!