Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP® BASIC

Ruban d'étanchéité BG2 pré-comprimé étanche offrant une résistance à la pluie éprouvée jusqu'à 300 Pa.

  • Couleur: Noir
  • Base chimique: Mousse polyuréthane fine à alvéoles ouvertes
  • Classe du matériau de construction / conditions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
  • Résistance aux UV: Oui, en cas d'installation étanche à la pluie battante
  • Résistance thermique min./max.: -30 à 90 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante Longueur de rouleau Résistance à la pluie battante min. (selon conditions) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0875115004
15 mm 2-4 mm 12,5 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
1 pcs
0875115006
15 mm 3-6 mm 10 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
1 pcs
0875115008
15 mm 4-8 mm 8 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
1 pcs
0875115010
15 mm 6-10 mm 5,6 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
0875120014
20 mm 8-14 mm 4,3 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
1 pcs
0875120018
20 mm 12-20 mm 6,5 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
1 pcs
0875110004
10 mm 2-4 mm 12,5 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG2
1 pcs
0875135010
30 mm 4-8 mm 5,6 m 300 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Qualité du ruban testée conformément à la norme DIN 18542-BG2


  • Peut être utilisé jusqu'à une hauteur de bâtiment de 20 m

  • Haut niveau de sécurité en remplissant tous les paramètres de test BG2


En plus de BG2 : résistance directe aux intempéries et aux UV testée


  • Sécurité accrue et gamme d'applications élargie grâce aux tests supplémentaires

  • Prévention des réclamations et réparations coûteuses


Tolérance élevée du ruban


  • Etanchéité fiable du ruban adhésif, même avec des tolérances de joint

  • Economique grâce à l'utilisation de quelques tailles de ruban sélectionnées


Application rapide


  • Pas de prétraitement avec un primaire nécessaire

  • Pas d'utilisation d'outils de traitement


Pré-compressé et autocollant


Le ruban d'étanchéité VKP Basic autocollant simple face pré-compressé permet de sceller les joints de manière fiable et permanente en une seule étape.


Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une résilience qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières du joint.


Selon la période d'installation, le côté non adhésif assure un léger ancrage sur le matériau de construction adjacent.

Indication

Sélectionner la taille de ruban appropriée :


1. Définir les largeurs de joints par rapport à la structure et les classer sur l'échelle de « résistance à la pluie »


2. Ensuite, sélectionner la taille de ruban requise


3. Sélectionner la référence en fonction de la couleur du ruban


4. Définir la quantité de rouleaux



La vitesse de dilatation de VKP Basic dépend de la température. La dilatation du ruban n'est pas soumise à des spécifications définies. Elle est uniquement basée sur des valeurs empiriques. Le temps de réinitialisation du ruban dépend de la température de stockage et d'utilisation. Les mesures suivantes s'appliquent : Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de repositionnement sont longs.


En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.



** Uniquement pour installation résistante à la pluie.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Pour une application optimale du VKP Basic les supports doivent être secs, sans poussière, exempte d’huile et de graisse. Retirer la pellicule protectrice du ruban d’étanchéité. Appliquer directement la bande précomprimée sur le support. Le temps et la vitesse de décompression varient en fonction de la température.


Utiliser la bonne dimension de bande :


  • 1. Définir la largeur du joint entre le support et la pièce à poser.

  • 2. Choisir la dimension de bande souhaitée.

  • 3. Définir le nombre de rouleaux nécessaires.