Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP Premium Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP Premium Plus

Ruban d'étanchéité BG1 pré-comprimé étanche offrant une résistance à la pluie éprouvée jusqu'à 600 Pa.

  • Couleur: Noir, Gris
  • Base chimique: Composé à base de polymère
  • Classe du matériau de construction / conditions: B1 / conforme à la norme DIN 4102
  • Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau: 100
  • Durée de stockage après production: 24 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante Longueur de rouleau Résistance à la pluie battante min. (selon conditions) Quantité Cdt
Prix/Cdt
087506155
15 mm 5-12 mm 5,6 m 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
087506101
10 mm 1-4 mm 13 m 600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027
087506152
15 mm 2-6 mm 12 m 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
087506154
15 mm 4-9 mm 8 m 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
087506156
15 mm 6-15 mm 4,3 m 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
087506209
20 mm 9-20 mm 3,3 m 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Testé selon la norme 18542 : 2009


  • Peut être utilisé jusqu'à une hauteur de bâtiment de 100 m

  • Haut niveau de sécurité du fait de la satisfaction de tous les paramètres de test BG1

  • Elasticité permanente

  • Amortissement des bruits et isolant thermique


Tolérance élevée


  • S'adapte de manière optimale à diverses largeurs de joints

  • Le ruban adhésif protège des surextensions


Application rapide


  • Aucun prétraitement requis

  • Outil de mise en œuvre non requis

  • Masquage des bords de joints non requis

  • Post-lissage non requis


Pré-compressé et autocollant


VKP Premium permet de sceller les joints de manière fiable et permanente en une seule étape. Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une force de réajustement qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières.

Indication

Sélection de la taille de ruban : Définir les largeurs de joints de la structure et les classer dans la colonne 1 (résistance à la pluie). Ensuite, sélectionner la taille de ruban requise. Sélectionner la référence selon la couleur de la bande et spécifier la quantité de rouleaux.


Les durées de réajustement ne sont pas soumises à une spécification particulière. Elles dépendent de la durée de l'entreposage et de la température d'application.

Normes :


  • NF P 85-570 et NF P 85-571

  • EN 12 865 et EN 13 830

  • Conforme aux exigences des DTU 36.5 (joints de menuiseries) et DTU 33.1 (façades)


Agrément :


  • Cahier des charges SOCOTEC

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.