Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 1
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 2
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 3
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 4
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 5
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 6
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 7
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 8
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 9
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 10
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 11
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 12
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 13
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 14
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 15
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 16
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 17
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 18
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 19
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 20
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 21
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 22
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 23
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 - 24

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305

Ruban de joint pour vitrage adhésif très résistant avec membrane à séchage actif pour étanchéifier les joints intérieurs et extérieurs

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Pouvoir adhésif très élevé grâce à une colle spéciale à base d'acrylate



La zone libre sans colle garantit un meilleur comportement de diffusion et compense les mouvements des composants



Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît les performances du matériau d'isolation thermique


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité à l'intérieur et en extérieur

  • Grâce aux papier adhésif double face, le ruban peut être appliqué sur la même face ou sur des faces alternées


  • Très pratique à appliquer grâce au tissu flexible de haute qualité

  • Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)

  • Peut être enduit facilement
Indication

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.



Le joint pour vitrage universel Euraseal U-305 peut être associé aux articles suivants :


  • Intérieur : Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 / Extérieur : VKP®plus

  • Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305


Façonner le joint extérieur de la connexion inférieure en forme de plateau (incliné vers l'extérieur).

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.