Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage HP, résistant aux UV et aux intempéries
Ruban de masquage hautes performances. Sans solvant, résistant aux UV et aux intempéries.
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
- Colle acrylique à base aqueuse
- Spécialement conçue pour le métal, l'aluminium, le bois et le verre
- Se retire facilement sans laisser de résidus de colle pendant 16 jours
- Facile à dérouler
- Résistance aux UV
- Support en papier étanche et saturé
- Papier de haute qualité, convient à une utilisation intensive
- Excellente adaptabilité
- Compatible avec la plupart des peintures
- Peut être retiré sans se rompre
- Peut être déchiré à la main
Ruban de masquage bleu hautes performances résistant à l'eau et aux intempéries, recommandé pour les utilisations à l'intérieur et à l'extérieur, lorsque les surfaces sont exposées aux rayons UV et à l'humidité. Spécialement conçu pour les surfaces en métal, aluminium, bois et verre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!