Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de masquage bâtiment, qualité standard

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage bâtiment, qualité standard

Adapté aux chantiers et aux applications industrielles.

  • Couleur: Blanc, nature
  • Longueur: 50 m
  • Épaisseur: 0,15 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Couleur Longueur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0992400092
25 mm Blanc, nature 50 m 0,15 mm
0992400093
38 mm Blanc, nature 50 m 0,15 mm
0992400091
19 mm Blanc, nature 50 m 0,15 mm
0992400094
50 mm Blanc, nature 50 m 0,15 mm
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
Utilisation pour applications de peinture, marquage, protection, conditionnement, fermeture, assemblage, etc.