Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de masquage en crêpe
Ruban de masquage en crêpe - 1
Ruban de masquage en crêpe - 2
Ruban de masquage en crêpe - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage en crêpe

Ruban adhésif en crêpe de qualité supérieure pour les travaux de peinture professionnels.
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
Résistance thermique jusqu'à +110 °C


Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.



Support en papier recouvert de latex


Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture contenant des solvants et à base aqueuse disponibles dans le commerce. Convient également au ponçage humide.



Excellent pouvoir adhésif et excellente adaptabilité


Assure une excellente adhérence sur toutes les surfaces lisses dans le secteur de la construction et l'industrie automobile, par ex. métal peint, verre, pièces chromées, caoutchouc. Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de traces. Le ruban continue à bien adhérer à la surface collée même après ponçage humide ou séchage au four.



Inscription possible


Ruban idéal pour étiqueter les boîtes en carton, les conteneurs, etc.

Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.