Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de montage Power
Ruban adhésif double face universel extrêmement adhésif pour le collage par assemblage exigeant à l'intérieur et à l'extérieur. Raccordement et étanchéité en une seule étape.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
Par mètre courant, supporte jusqu'à :
- 8 kg/25 mm de largeur
- 6 kg/19 mm de largeur
- 4 kg/12 mm de largeur
Raccords invisibles possibles
- Aspect esthétique optimal sans trous, vis, rivets, etc.
- Le matériau n'est pas affaibli en raison du perçage, du rivetage, etc.
2 en 1 : collage et étanchéité en une seule étape
- Collage immédiat et sans contrainte
- Absorbe les vibrations et les chocs
- Empêche la formation de rouille
Excellente résistance à l'humidité et aux UV rendant possible une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides.
Veuillez prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d'une région à l'autre, avant d'utiliser les solutions adhésives présentées ; respectez ces règles lors de la conception et de l'exécution de votre application. Il est recommandé de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.





Tableau de matériaux de base pour rubans adhésifs de montage transparents | |||
Ruban adhésif de montage Power PLUS | Ruban adhésif de montage Power | ||
0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
Brique (surface de coupe) | ⎷1 | ⎷1 | |
Brique cuite | ⎷2 | ⎷2 | |
Brique silico-calcaire | ⎷2 | - | |
Hêtre | ⎷3 | ⎷3 | |
Epicéa | ⎷3 | ⎷2 | |
Mélèze | ⎷3 | ⎷3 | |
Autre | Verre | ⎷4 | ⎷4 |
Matériaux supports bitumineux | - | - | |
Silicone | - | - | |
Plastiques | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
PC (polycarbonate) | ⎷3 | ⎷3 | |
PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
Polyéthylène (PE) | - | - | |
Polypropylène (PP) | - | - | |
Téflon (PTFE) | - | - | |
EPDM | - | - | |
⎷1 = adhérence limitée ⎷2 = adhérence modérée ⎷3 = bonne adhérence ⎷4 = très bonne adhérence ⎷5 = excellente adhérence - = aucune adhérence | |||
Métal | Aluminium | ⎷5 | ⎷4 |
Acier | ⎷4 | ⎷5 | |
Bois et pierre | Béton | ⎷5 | ⎷4 |
Granit | ⎷4 | ⎷4 | |
Marbre | ⎷2 | ⎷3 |
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Les rubans adhésifs d'assemblage Power sont destinés à l'assemblage de matériaux similaires ou différents, comme des métaux non revêtus (par exemple, acier ou aluminium sans couche d'oxyde), du bois compact et dur*, du verre, des plastiques à forte adhérence (ABS, polycarbonate, PMMA, PVC dur, etc.). Il convient aux surfaces lisses et texturées, suffisamment solides. Par rapport à d'autres systèmes de connexion, il se caractérise par sa rapidité et son efficacité de mise en œuvre.
Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur des matériaux à faible énergie tels que le PE, le PP, les revêtements en poudre, le Téflon® ou les surfaces difficiles à coller, par exemple le PA, le caoutchouc, le silicone, le PVC souple, l'EPDM, etc. Son adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes.
*Attention lors de l'utilisation avec du bois, ses composants peuvent influencer le niveau de force de l'adhésif.
Auto/poids lourds :
Capteurs, collage des panneaux protecteurs en tous genres, par ex. réflecteurs, glace de rétroviseur, moulages décoratifs, plafonds, pare-chocs, etc.
Métal/entretien des immeubles :
Collage des goulottes de câbles, panneaux de montage, éléments en verre, poignées de préhension, garnitures en métal et socles pour les portes et les élévateurs, pièces en plastique pour néons publicitaires.
Avec les plafonniers, les vérandas, etc., tenir compte des différentes propriétés d'expansion thermique des matériaux spécifiques utilisés.
Plomberie :
miroir, supports, éléments décoratifs, systèmes de distribution, etc.
Bois/construction :
Profils en métal pour la construction de façades, pièces en verre et en plastique pour éclairage sur dôme et vérandas, barres de fenêtres et de portes, etc.
L'adhérence maximale n'est atteinte que dans des conditions de traitement optimales. Le ruban adhésif de montage double face Power maintient des objets sur des surfaces lisses ou légèrement texturées, des surfaces suffisamment solides pour supporter une température de traitement supérieure à 10 °C. Un ponçage léger peut améliorer la force adhésive. Toutes les couches d'oxyde sur les métaux sont également éliminées. Toujours éliminer soigneusement la poussière de ponçage avant de coller. Ne pas utiliser d'air comprimé contenant de l'huile. Se reporter également à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!