Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif double face MULTI
Ruban adhésif double face MULTI - 1
Ruban adhésif double face MULTI - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif double face MULTI

Ruban adhésif polyvalent pour applications simples. Pour une grande variété d'applications dans lesquelles un ruban adhésif résistant avec support fin est nécessaire, comme la fixation de revêtements textiles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Film support à base de PP


Excellente adaptation du ruban adhésif sur les revêtements et sols lisses



Hautement adhésif


Excellente adhérence, même sur les surfaces délicates telles que le PE et le PP

Indication

Le ruban adhésif d'assemblage universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil



Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive, ce qui peut compromettre le pouvoir adhésif

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Article ni repris, ni échangé.