Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de revêtement
Pour vitrage de fenêtres, portes et vitres fixes
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
- Peut être compressé
- Évite un collage à trois points
- Remplit les feuillures pour les vitres, réduisant ainsi la consommation de produit d'étanchéité
- Agit comme section d'amortissement du mouvement en cas de forte exposition au vent
- Structure à cellules complètement fermées uniformes très fines
- Surface lisse décorative
- Haute élasticité
- Valeurs mécaniques élevées avec faible poids volumétrique
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Haute résistance aux intempéries
- Excellentes valeurs d'isolation thermique
- Stockage : 12 mois si stocké dans un endroit frais et sec
- Excellente résistance aux UV
- Compatible avec le verre acrylique
Sans film de protection
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- La température d'utilisation ne doit pas descendre en-dessous de +5 °C.
- La surface doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile.
- Le ruban de revêtement doit être utilisé en association avec un produit d'étanchéité pour bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!