Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban étanch. EPDM butyle, usage ext. 0,8 mm
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries
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
L'économie de matériau de 0,8 mm d'épaisseur répond aux mêmes exigences que pour une épaisseur de 1,2 mm
- Plus grande économie
- Traitement plus simple et plus flexible, par exemple dans les coins
- Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources
Résistant à l'eau et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur
- Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments
- Grâce à son matériau de haute qualité, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants
- Grâce à sa résistance élevée aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente
- On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM.
- Bonne compatibilité avec le bitume
- Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (forte influence de l'eau sous pression ≥, profondeur d'immersion de 3 m).
- Le ruban ne peut pas être enduit.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification permanente et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.
- Feuille de barrière murale
- Joints derrière les matériaux isolants du périmètre
- Correspond aux classes d'influence de l'eau suivantes selon la norme DIN 18533 :
- W1.1-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs en contact avec le sol
- W1.2-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs avec drainage en contact avec le sol
- W1-E : Étanchéité externe sur les surfaces de plafond recouvertes de terre et non traversées, avec humidité du sol et eau non pressurisée – eau d'infiltration non permanente
- W2.1-E : Influence modérée de l'eau sous pression ≤ profondeur d'immersion de 3 m
- W4.E : Eau vaporisée sur la prise murale ainsi que de l'eau capillaire dans et sous les murs en contact avec le sol
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de graisse et de glace et capables de supporter des charges. Nous recommandons de nettoyer les éléments à l'aide du nettoyant de surface Activating Cleaner.
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. L'épaisseur de la couche adhésive doit être de 1 mm. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau à pression, tout en s'assurant d'une installation sans tension.
- Le ruban autocollant en butyle est utilisé comme aide au montage sur le cadre/l'élément et le ruban doit être fixé par une fixation mécanique conformément à la norme DIN18533.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!