Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif
Ruban de joint pour vitrage, pour fixation directe à l'aide de la moulure. Avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.
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
Installation simple et fiable
- Le ruban est fixé à l'aide des moulures, aucun collage n'est nécessaire
- Installation possible à partir de -5 °C
- Pré-montage possible à l'atelier, indépendamment des conditions météorologiques
- Le ruban peut être utilisé pour les joints extérieurs et intérieurs
Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer
- Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure
- Accroît l'efficacité du matériau isolant
Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)
Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".
Idéal pour poser de l'enduit sur les surfaces rugueuses recouvertes de tissu
Ruban flexible actif pouvant être combiné :
- Intérieur : Ruban flexible actif - extérieur : VKP Plus
- Intérieur : Silicone neutre parfait - extérieur : Ruban flexible actif
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Joints pour vitrage, joints périmétriques et vérandas.
Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures.
Installation sur fenêtre :
Fixer avec soin le ruban flexible actif avec la moulure sur la rainure du cadre extérieur ; si nécessaire, utiliser un maillet en caoutchouc ou un rouleau de pression.
Installation sur maçonnerie :
Appliquer un cordon continu de colle/plus pour ruban flexible de 6 à 8 mm d'épaisseur sur le cadre de la fenêtre. Appuyer légèrement sur le ruban flexible à l'aide d'un rouleau de pression.
Fixer la moulure sur la rainure ; laisser dépasser sur 2 cm environ dans l'angle. Plier et rabattre le ruban flexible ; coller le pli avec l'Elastobond (réf. PR01_0893092). Lors de la pose des fenêtres, découper le ruban dans la zone du coin devant la façade avec une saillie pour l'adapter à la largeur du film. Couper la moulure au bord des plis au niveau de la saillie du film et la déchirer pour qu'elle affleure au niveau du cadre de la fenêtre. Coller les coins du film avec de la colle pour ruban flexible Wütop ou de la colle pour ruban flexible plus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!