Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban isolant électrique
Ruban isolant électrique - 1
Ruban isolant électrique - 2
Ruban isolant électrique - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban isolant électrique

Isolation des installations électriques.

  • Base chimique: Acrylate, feuille PVC souple
  • Résistance thermique mini: 0 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Largeur Longueur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0985102
Blanc 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
0985103
Rouge 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
0985104
Marron 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
0985105
Bleu 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
0985107
Jaune 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
0985109
Jaune/vert 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
09851092
Vert 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
0985101
Noir 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
09851091
Gris 15 mm 10 m 0,15 mm
1 pcs
098562019
Noir 19 mm 20 m 0,18 mm
1 pcs
098561019
Noir 19 mm 10 m 0,15 mm
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
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Propriétés testées garantissant une sécurité optimale

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 9 kV

  • Ignifuge


Sûr et facile à utiliser


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé


Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température



Excellente résistance aux acides dilués et alcalins

Indication

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.