Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban isolant électrique
Ruban isolant électrique - 1
Ruban isolant électrique - 2
Ruban isolant électrique - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban isolant électrique

Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Sûr grâce aux propriétés testées

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV/mm

  • Ignifuge


Utilisation sûre et facile


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé

  • Excellent moulage à différentes formes

  • Rigidité diélectrique et protection mécanique élevées


Maintien des propriétés matérielles, même à des températures variables et basses



Excellente résistance aux acides dilués et alcalis

Indication

Protéger le ruban adhésif de l'exposition à la lumière directe du soleil et aux vapeurs de solvant.

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5



Conforme à :


  • La norme BS3924

  • La directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Le règlement délégué de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • La directive de l'UE 2000/53 (sans plomb, chrome hexavalent, mercure et cadmium)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.