Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-700
Pour les raccords d'étanchéité, les joints autour des fenêtres et pour étanchéifier les périmètres à l'intérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Invisible une fois installé
Peut être enduit rapidement et proprement.
Etanche à l'air et à la vapeur d'eau
Les spécifications du décret sur la protection thermique applicable et les exigences de la norme DIN 4108 Partie 7 sont satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement et de manière professionnelle.
Excellent pouvoir adhésif
- Assuré par le composé au butyle
- Une face recouverte d'une pellicule en plastique
- Possède également une bande de montage autocollante
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.- Joints périmétriques à l'intérieur des fenêtres devant être enduits
- Pour étanchéifier l'intérieur et le périmètre des structures de façades, vérandas et serres
Préparation
Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse et saines. Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, il est recommandé d'utiliser un primaire au butyle.
Installation sur fenêtre
Retirer le film de protection du papier autocollant et coller le ruban d'étanchéité au dos du dormant. Poser la fenêtre et injecter de la mousse dans le joint avec le pistolet PURLOGIC Top ou PURLOGIC Flex.
Installation sur maçonnerie
Retirer le papier de protection de la partie en butyle, fixer la bande en butyle sur le mur et appuyer fermement à l'aide d'un rouleau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!