Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif en papier 244 3M Scotch
Ruban adhésif lisse et doré extra-fort avec imprégnation spéciale et colle acrylate de qualité exceptionnelle.
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
Résistant aux UV jusqu'à 5 mois
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Résistant à la chaleur
Jusqu'à 100 °C pendant une heure.
Bordures de peinture ultra-plates
Matériau de support extrêmement fin (0,085 mm).
Tous les systèmes de peinture, principalement les surfaces sensibles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!