Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban pour plâtre en PVC lisse
Ruban pour plâtre en PVC lisse - 1
Ruban pour plâtre en PVC lisse - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban pour plâtre en PVC lisse

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses pendant les travaux de peinture, d'enduit et de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur.

  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Couleur: Orange
  • Allongement à la rupture: 170 %
  • Température de mise en œuvre min./max: 5 à 70 °C
  • Résistance thermique min./max.: 10 à 70 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Longueur Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0992751
75 mm 33,0 m Polychlorure de vinyle - PVC Orange
0992501
50 mm 33 m Polychlorure de vinyle - PVC Orange
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
Support robuste et lisse


Le ruban n'est pas endommagé par les truelles de plâtrier



Sélectionner une colle à base de caoutchouc naturel


Excellente adhérence, même sur les surfaces légèrement irrégulières



Liaison solide entre la colle et le ruban


Permet un retrait sans résidus

Indication

La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite.



Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil ! Non adapté à un séchage au four !

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.