Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban pour plâtre Doux
Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses pendant les travaux de peinture, d'enduit et de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur.
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
Colle particulièrement souple
- Ruban très facile à dérouler, dimensions très stables
- Particulièrement souple ; s'adapte très bien à la surface
Bonne application et adhérence ferme sur la surface, même à basse température (à partir de 0 °C)
Très résistant aux intempéries
Le ruban peut être décollé de diverses surfaces dans un délai maximal de 4 semaines (orange) ou 2 semaines (blanc), sans laisser de résidus
La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, il peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
A utiliser avec :
Métaux lisses et surfaces planes et polies comme la plupart des plastiques, bois vernis, peintures et vernis
Adéquation limitée pour :
Surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. En cas d'utilisation de peintures acryliques à base aqueuse, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre, des essais préliminaires sont impératifs. Autrement, il risque d'y avoir des résidus.
Ne convient pas pour :
Toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis qui n'adhère pas bien ou du bois vieilli
La compatibilité à 100 % avec la surface ne peut être garantie qu'en effectuant un essai préliminaire pendant au moins 48 heures dans des conditions d'application correctes et en posant le produit correctement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!