Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marquage de signalisation pour conteneur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage de signalisation pour conteneur

Type III - RA2 structure C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Film autocollant réfléchissant

  • Température de traitement : à partir de 10 °C
Indication

Marquage des conteneurs conformément à l'Article 32 (1) StVO (obligation liée à la sécurité du trafic en cas de ralentissement) et à l'Article 32 VwV StVO1 (III) (dispense requise)

Conforme à la norme DIN 67520:2011-11 et DIN 6171:2003-08


Agrément BASt

Article ni repris, ni échangé.