Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban toilé orange bâtiment 50 m
Ruban toilé orange bâtiment 50 m - 1
Ruban toilé orange bâtiment 50 m - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban toilé orange bâtiment 50 m

Ruban polyvalent et utilisable sur toute type de surface

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Fort pouvoir adhésif


  • Bonne adhésion sur tous types de support

  • Adhésion sur acier : 3.7 N/cm

  • Adhésion sur endos : 2.3 N/cm

  • Adapté aux travaux extérieurs (façade, maçonnerie…)

Ruban à base de polyéthylène (et non PVC)


  • Se déroule bien, même par temps froid

Structure toilée


  • Découpe facile

  • Résistance à l’allongement lors du déroulement : bonne tenue des films polyéthylène de protection