Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rustin' Plack®
Permet de reboucher facilement, solidement et rapidement les trous de perçage dans des matériaux creux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ancrage sur le support à l'aide de 4 ergots
- Solidité de la réparation
- Facilite le rebouchage pour une finition parfaite
Faible consommation d'enduit de rebouchage
- Economique
Pour le rebouchage des trous de diamètre 67 et 68 mm dans les cloisons et plafonds creux
Utilisable sur tous types de supports : plaque de plâtre (BA10, BA13, BA15), fermacell, bois
Reboucher à l'enduit, MAP, plâtre
Pour les diamètres inférieurs, agrandir le trou jusqu'à l'obtention d'une ouverture de 67 mm environ
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!