Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE PK A2
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK A2 - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK A2 - 2
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK A2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE PK A2

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat et clou en acier inoxydable A2
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Mise en œuvre rapide et économique

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Pré-assemblée avec vis compatible

  • Pour installation sur place

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Pour finition fraisée et saillante

  • Idéal pour les rainures grâce à une grande surface de contact

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Sans halogène
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.