Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE GEW
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec col plat et clou en acier zingué avec goujon
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre rapide et économique
- La cheville et la vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis adaptée
- Pour montage traversant
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- Pour finition affleurante et tête saillante
- Sans halogène
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)
| Données techniques | ||||
| Longueur du filetage (tête filetée uniquement) | Ifil [mm] | 6 | 9 | |
| Diamètre de perçage nom. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Dia. du trou dans la pièce à fixer | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
| Diamètre de l'ancrage [mm] | 6 | 8 | ||
| Charge de traction admissible | Béton B25 ou C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Brique calcaire KS 12 | – | 0,12 | ||
| Brique silico-calcaire creuse KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Données techniques | ||||
| Couple de serrage (tête filetée uniquement) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Profondeur d'ancrage | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Dia. du filetage (tête filetée uniquement) | dfil [mm] | M6 | M8 | |
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour tous les raccords à charge légère dans la finition intérieure ainsi que dans les applications en bois, métal, sanitaires et électriques.
- Goujon pour le vissage de colliers de fixation, des étriers, des supports, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!