Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac à dos pour ordinateur portable, taille moyenne
Organisation professionnelle parfaite et design exquis
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
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Une apparence remarquable pour les partenaires commerciaux, parfaite pour se déplacer entre le bureau et le bureau à domicile ou simplement en ville. Compagnon indispensable pour vos voyages d'affaires nationaux et internationaux. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.
- Fermetures éclair verrouillables sur les compartiments principaux, par exemple avec le verrou TSA
- Poches pour cartes de visite et stylos, ainsi que mousqueton à clés
- Deux compartiments pour documents supplémentaires pour plus d'ordre et de clarté
- Bretelles confortables pour une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes
- Poignée rembourrée extra-douce sur le dessus pour un confort exceptionnel
- Poche latérale avec fermeture éclair pour étui à lunettes ou articles similaires
- Poche latérale étanche pour une bouteille (jusqu'à 0,5 L) ou un parapluie
- Mains libres grâce au tunnel de fixation de rallonges télescopiques
- Poche RFID cachée sur le rembourrage arrière pour vos objets de valeur
- RFID GUARD, protection contre les lecteurs de cartes bancaires ou de crédit
- Quatre pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le bas du sac à dos
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable 350 x 260 mm (jusqu'à 15,6 pouces)
- Compartiment rembourré pour tablette 270 x 200 mm (jusqu'à 10,1 pouces)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!