Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac à dos pour ordinateur portable, petit
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 1
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 2
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 3
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 4
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 5
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 6
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 7
Sac à dos pour ordinateur portable, petit   - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac à dos pour ordinateur portable, petit

Organisation professionnelle parfaite et design exquis
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
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Une apparence remarquable pour les partenaires commerciaux, parfaite pour se déplacer entre le bureau et le bureau à domicile ou simplement en ville. Compagnon indispensable pour vos voyages d'affaires nationaux et internationaux. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.



  • Fermeture éclair verrouillable sur le compartiment principal, par exemple avec verrou TSA

  • Poches pour cartes de visite et stylos, ainsi que mousqueton à clés

  • Bretelles confortables pour une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes

  • Poignée rembourrée extra-douce sur le dessus pour un confort exceptionnel

  • Deux poches latérales ouvertes en maille pour des bouteilles (jusqu'à 0,5 L), un parapluie etc

  • Mains libres grâce au tunnel de fixation de rallonges télescopiques

  • Poche RFID cachée sur le rembourrage arrière pour vos objets de valeur

  • RFID GUARD, protection contre les lecteurs de cartes bancaires ou de crédit

  • Quatre pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le bas du sac à dos

  • Compartiment rembourré pour ordinateur portable 330 x 250 mm (jusqu'à 15,6 pouces)

  • Compartiment rembourré pour tablette 240 x 190 mm (jusqu'à 10,1 pouces)