Les plinthes et les bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité du travail conformément à la norme TRGS 519.
- Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)
- Charge CMU : 1 500 kg
- Facteur de sécurité FS : 5:1
- Epaisseur du tissu : 120 + 20 g/m²
- Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519
"Travaux d'amiante, de démolition, de rénovation ou d'entretien" conformément à la norme TRGS 519.
Pour l'accumulation, le stockage et l'enlèvement des déchets contenant de l'amiante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!