Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac isolant pour connecteur
Sert à l'isolation d'un connecteur électrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet d'éviter les contacts intempestifs entre un connecteur et une pièce conductrice
- Réalisé en polyvinyle translucide à fermeture auto-aggripante percé d'un orifice
Disponible en deux tailles :
- 210mm x 130mm
- 305mm x 225mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!