Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Avantages d'une résine coulée :


  • imperméabilité totale horizontalement et longitudinalement

  • Conforme DIN VDE 0165 pour les zones à risque d'explosion

  • Résistance mécanique élevée


Avantages d'une résine coulée WÜ :


  • La résine coulée est conforme à la norme DIN VDE 0291 Partie 2 et convient jusqu'à 10 kV.

  • Haute résistance à l'hydrolyse

  • Longue durée de conservation (24 mois)

  • Bonne résistance aux rayons UV et aux influences chimiques

  • Faible viscosité

  • Excellente adhérence sur métaux et plastiques

  • Elasticité après durcissement

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.