Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pochette avec ceinture d'électricien sans pièces métalliques

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pochette avec ceinture d'électricien sans pièces métalliques

Sacoche avec ceinture avec deux grands compartiments de rangement, convient particulièrement à l'installation électrique.

  • Longueur x largeur x hauteur: 250 x 110 x 290 mm
  • Pour largeur de courroie: 70 mm
  • Matière: Polyester/cuir
  • Couleur: Noir, Gris
  • Poids du produit (par pièce): 290 g
  • Capacité de charge max.: 3 kg
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Pour largeur de courroie Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930226
250 x 110 x 290 mm 70 mm Polyester/cuir Noir, Gris
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Quatre poches extérieures en cuir pour tournevis, couteaux et pinces

  • Bande en caoutchouc à l'intérieur et à l'extérieur pour ranger les outils

  • Bande en nylon avec fermeture à clip pour rubans adhésifs

  • En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des surfaces de contact
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus.