Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sacoche de ceinture 3 poches

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sacoche de ceinture 3 poches

En cuir et nylon

  • Longueur x largeur x hauteur: 650 x 140 x 270 mm
  • Matière: Polyester/cuir
  • Couleur: Noir, Gris
  • Capacité de charge max.: 10 kg
  • Tour de taille min./max.: 800-1200 mm
  • Poids du produit (par pièce): 830 g
  • Longueur: 650 mm
  • Largeur: 140 mm
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Matière Couleur Capacité de charge max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930212
650 x 140 x 270 mm Polyester/cuir Noir, Gris 10 kg
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
  • Inclut une ceinture à fermeture par clip

  • 2 anneaux de retenue pour outils jusqu'à 0,5 kg

  • 5 compartiments de rangement

  • 2 porte-tournevis

  • 1 porte-mètre, 1 porte-marteau