Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet avec cliquet à levier long
Sécurité homologuée TÜV, crochet à griffe
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
- Sangles d'arrimage à cliquet en polyester
- Cliquet à pression
- Peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C.
Etiquette intérieure
Aucune usure prématurée
La couleur des sangles d'arrimage n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Conforme à la norme EN 12195-2
Testé par TÜV
Arrimage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!