Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet à double pointe

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet à double pointe

Sangle d'arrimage et de tension à cliquet pour la fixation et l'arrimage de charges selon la norme EN 12195-2

  • Désignation du type: RZH50
  • Largeur: 25 mm
  • Longueur: 5000 mm
  • Résistance à la traction recommandée: 650 daN
  • Force de traction en cas de sanglage: 1300 daN
  • Force manuelle avec cliquet: 50 daN
  • Pré-charge: 200 daN
  • Poids du produit (par pièce): 1,200 kg
  • Forme du crochet: Crochet à double pointe
  • Couleur: Rouge
  • Matière: Polyester - PES
  • Norme EN: 12195-2
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
Art. N° Désignation du type Largeur Longueur Résistance à la traction recommandée Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 215
RZH50 25 mm 5000 mm 650 daN
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
Information on price display
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
  • Manipulation simple

  • Pour œillet d'arrimage, œillet d'arrimage avec retenue en aluminium et évidement d'arrimage

  • En polyester de qualité supérieure