Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet, deux pièces Avec crochet plat et verrou à ressort
Pour les petites et moyennes charges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Particulièrement adaptée aux fourgonnettes, remorques à bagages, remorques HGV avec languettes d'arrimage à tige
- Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
- La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!