Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet à levier long
Sécurité certifiée GS, double crochet en J avec serrure
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
- Cliquet de tension
- Pas d'état de mise au rebut/d'usure prématuré en raison de l'étiquette intérieure
La couleur des sangles d'arrimage n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
- Arrimage
- Blocage positif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!