Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile - 1
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile - 2
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile - 3
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile - 4
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile - 5
Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport automobile

Sangles à trois points avec contrôleur de sangle. Pour l'arrimage radial selon les besoins des constructeurs automobiles. Cliquet à pression
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
Système de sangle d'arrimage à cliquet fermée en 2 parties, selon la norme DIN EN 12195-2



Double crochet en J conique


Le crochet reste très flexible dans la tôle perforée et la zone autour du trou n'est pas déformée.


Cela signifie que les sangles d'arrimage à cliquet ne peuvent pas être endommagées par la déformation du trou.



Etiquette bleue, fixée à l'intérieur, sur l'extrémité libre



Comme la sangle d'arrimage à cliquet ne doit pas toucher le pneu ; notre contrôleur de sangle mesure 100 cm de long



Bonne répartition des forces de pré-tension sur toute la sangle


Contrôleur de sangle, avec matériau PES sur le bord de la sangle



Fixation rapide et sûre de la ceinture de transport de voiture.


Caoutchouc structuré sur le côté du pneu. La sangle repose complètement à plat sur le contrôleur sur le pneu

Indication

En cas d'arrimage secondaire, direct ou de sangle d'arrimage à cliquet avec des boucles, cela peut avoir un impact négatif sur les roulements de roue et/ou les jantes.

  • Conforme à la norme DIN EN 12195-2

  • Conforme aux directives de la norme VDI 2700, feuille 8.1, à 35 mm

  • Conforme aux directives de la norme VDI 2700, feuille 8.1/8.2, à 50 mm
Article ni repris, ni échangé.