Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage avec came à griffe
Pour les petites et moyennes charges
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
- Répartition optimale de la pression et de la force au moyen d'un serre-joint à sangle fabriqué dans un procédé de moulage sous pression
- Convient également au regroupement de tuyaux libres, entre autres
La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Conforme à la norme EN 12195-2
Certifié GS
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!