Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet avec cliquet standard
Sangle d'arrimage à cliquet avec cliquet standard - 1
Sangle d'arrimage à cliquet avec cliquet standard - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage à cliquet avec cliquet standard

Sécurité homologuée TÜV, crochet griffe

  • Force manuelle avec cliquet: 50 daN
  • Couleur: Rouge
  • Matière: Polyester - PES

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Largeur Longueur Longueur d'extrémité fixe Quantité Cdt
Prix/Cdt
071392 206
Deux pièces 50 mm 8 m 0,5 m
1 pcs
071392 322
35 mm 6 m
1 pcs
071392 320
35 mm 2 m
1 pcs
071392 321
35 mm 4 m
1 pcs
0713923904
50 mm 9 m
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
  • Sangles d'arrimage à cliquet en polyester

  • Cliquet à pression

  • Pour des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
Indication

La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur

Conforme à la norme EN 12195-2



Homologation TÜV